Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Lust auf Leben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60132094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783841902603
EAN/GTIN:
     9783841902603
Wir können ja noch die Welt bewegen (Edith Huland Ärztin und Krebsforscherin) Die Frauen über 60 werden immer jünger! Woran das liegt und was man dafür tun kann erzählen Ärztinnen Schauspielerinnen Künstlerinnen Geschäftsfrauen Politikerinnen im offenen Gespräch. Große Lust auf Leben haben sie alle. Das ist die Quintessenz der 25 teils heiteren teil nachdenklichen Interviews die die Journalistin Barbara Brauda führte. Die frohe Botschaft an alle die noch warten müssen bis sie endlich so weit sind: Keine Angst! Es gibt sie die schönen Jahre nach der Jugend. Auf jeden Fall bleibt es spannend. Auf allen Gebieten! Lust auf Leben mit eindrucksvollen Fotos von Konrad Rufus Müller zeigt die Frauen über 60 wie sie heute sind: mitten im Leben aktiv attraktiv..
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Müller Konrad Rufus
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Edel Distribution
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783841902603
Intrastat-Code
16551559
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1087 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.