Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Da geht noch was


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60132104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783462045611
EAN/GTIN:
     9783462045611
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Politikwissenschaft
Politikwissenschaftsbücher
Offen und glaubwürdig schreibt Christine Westermann über das Alter. Und das Älterwerden. Was geht noch wenn man 65 ist? Ebenso neugierig wie ängstlich sieht Christine Westermann einem neuen Lebensabschnitt entgegen. Offen glaubwürdig und humorvoll schreibt sie über das Älterwerden. Ihr Buch ist kein Ratgeber sondern ein Versuch sich mit dem Alter anzufreunden. Es kommt ja nicht wirklich überraschend das Alter. Aber doch gibt es den Moment in dem man erschrocken feststellt: Mensch ich bin alt. Und jetzt? Kommt noch was? Geht noch was? Das kann nicht mehr viel sein dachte Christine Westermann als sie das Buch zu schreiben begann. Und war überrascht welche Wendungen welche Entwicklungen sich unverhofft auftaten. Welche Schalter sie noch umlegen konnte. Jetzt zwei Jahre später schaut sie mit anderen Augen auf den vor ihr liegenden Weg: Die Reise ins Alter lässt sich nicht aufhalten aber nun ist die Vorfreude auf das was kommen kann größer als die Angst vor dem was passieren könnte. Warum das so ist das erzählt sie in ihrem aufrichtigen und sehr persönlichen Buch das vieles nur kein Ratgeber sein will. Dieses Buch hat eine solche Selbstreflektion und ein solch zauberhaftes Bekenntnis auch zur Unsicherheit dass ich es verschlungen habe. Hubertus Meyer-Burckhardt NDR Talk Show Auf herrlich altmodische Art ist Westermann ein großer Eintrag gelungen. Nicht bei Facebook aberins Buch des Lebens. Hans Hoff Welt am Sonntag Sehr selbstironisch und witzig. Brigitte
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Westermann Christine
Anzahl der Seiten
190 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kiepenheuer & Witsch GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783462045611
Intrastat-Code
10469988
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
302 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.