Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Leben im Jetzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60137711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442336807
EAN/GTIN:
     9783442336807
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Eckhart Tolles Grundlagenwerk The Power of Now (dt.Jetzt Kamphausen Verlag 2000) ist in den Vereinigten Staaten und Deutschland ein großer Erfolg. Das vorliegende Arbeitsbuch Leben im Jetzt präsentiert in gestraffter und überarbeiteter Form die Essenz aus The Power of Now. Es enthält Tolles fundamentale Erkenntnisse und seine konkreten Anleitungen wie wir durch Achtsamkeit unsere verhängnisvollen unbewussten Verhaltensmuster durchbrechen und zu einem befreiten Leben finden können. Wer das Leben im Jetzt praktiziert verändert seine Wahrnehmung der Welt von Grund auf. Der Weg hierhin führt über die unparteiische Beobachtung unserer mentalen Vorgänge. Wir realisieren dass wahrhaft Großes wie Liebe Schönheit Kreativität Freude und innerer Friede einem Bereich jenseits unseres begrenzten Verstandes und unserer Persönlichkeit entstammen. Alte Probleme beginnen sich zu lösen Leichtigkeit und Freude stellen sich ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Tolle Eckhart
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arkana HC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2002
Veröffentlichungsjahr
2002
International Standard Book Number (ISBN)
9783442336807
Intrastat-Code
1060125
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
274 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber gesundheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.