Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Weisheitskarten für Lebensentscheidungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60138016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783426657942
EAN/GTIN:
     9783426657942
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Colette Baron-Reid die Autorin des Bestsellers Weisheitskarten der Seele - The Map hat einen neuen magischen Wegweiser geschrieben die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Ob es sich um Liebe Erfolg Sinnsuche oder inneren Frieden handelt: Die 52 Karten und das Anleitungsbuch helfen alle Aspekte des eigenen Lebens zu beleuchten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Symbolik von Tieren Elemente der Natur und andere kraftvolle Sinnbilder auf diesen Weisheitskarten ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Fragestellungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Baron-Reid Colette
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Knaur MensSana
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783426657942
Intrastat-Code
26199398
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
408 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.