Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das geheime Wissen der Schamanen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60139026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442142163
EAN/GTIN:
     9783442142163
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Die Inkas eine der größten Zivilisationen des amerikanischen Kontinents waren nicht nur berühmte Städtebauer sondern besaßen auch ein außergewöhnliches Medizinsystem. Ihre Schamanen entwickelten vor mehr als 5000 Jahren eine Technik Krankheiten mit Geist und Licht zu heilen. Alberto Villoldo studierte 25 Jahre lang die heilende Macht dieser energiemedizinischen Tradition. Aufbauend auf dem alten Heilsweg stellte er ein praktikables Programm zusammen das es ermöglicht sich selbst und andere zu heilen und Krankheiten zu vermeiden. Kernstück seines Konzepts sind die lichtvollen Energiefelder die den materiellen Körper umgeben und sich im Krankheitsfall verändern. Schritt für Schritt macht Villoldo den Leser mit den Techniken vertraut die Aura zu sehen und das Energiefeld zu harmonisieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Villoldo Alberto
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2001
Veröffentlichungsjahr
2001
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442142163
Intrastat-Code
1355913
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
267 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.