Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Meine ruhelose Seele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60140895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783868825046
EAN/GTIN:
     9783868825046
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologie bücher
Dr. Jamison ist eine der führenden Experten auf dem Fachgebiet der bipolaren Störung - und kennt diese aus eigener Erfahrung. Zu Beginn ihrer Karriere als akademische Medizinerin erkannte sie dass sie selbst die gleichen rauschhaften Höhenflüge und depressiven Tiefen durchlebte wie viele ihrer Patienten. Diese Krankheit trieb sie mal in den ruinösen Kaufrausch mal in gewalttätige Phasen und schließlich in einen Selbstmordversuch. In diesem Buch beschreibt Jamison die bipolare Störung aus zwei Sichtweisen - der der Heilerin und der Geheilten. Meine ruhelose Seele besticht durch Offenheit Ehrlichkeit und Weisheit. Ein kraftvolles Buch mit dem Potenzial Leben zu retten und zu verändern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Redfield Jamison Kay
Anzahl der Seiten
207 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
MVG Moderne Vlgs. Ges.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783868825046
Intrastat-Code
19855752
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.