Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMinitrac Case CVX 1170 Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMinitrac Case CVX 1170 Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac Case CVX 1170 Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac Case CVX 1170 Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60163637
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     132263
EAN/GTIN:
     4006485132263
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Trettraktor-Zubehör
  • Alter: 1½ - 4 Jahre
    - Babyrutscher
    - Motorhaube zu öffnen
    - Ablagefach unter Motorhaube
    - ergonomische Fahrzeugkontur
    - Kniemulde
    - optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
    - Flüsterlaufreifen
    - Lenkrad mit Hupe
    - Heckkupplung
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4900 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.