Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys 379491 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys 379491 Rollenspiel-Spielzeug
rolly toys 379491 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60163660
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     379491
EAN/GTIN:
     4006485379491
Suchbegriffe:
Kinder-Gartengerät
Kindergartengerät
Kindergartengeräte
Kinder-Schaufel
  • hochstabile Kunststoffschaufel
    - zweiteilig
    - kann auch als große Sandschaufel eingesetzt werden
    - Farbe grün/gelb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
90 mm
Höhe
710 mm
Breite
260 mm
Gewicht
4200 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugschaufel
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2.5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
4800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.