Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Türglocke DES7300DCH/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Türglocke DES7300DCH/10
Philips Türglocke DES7300DCH/10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60172113
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DES7300DCH/10
EAN/GTIN:
     3345115310123
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Erfahren Sie mit der kabellosen WelcomeBell 300 Basic-Klingel, wenn Ihre Gäste eintreffen. Mit dem kraftvollen Klingelton und der blinkenden LED verpassen Sie keine Besuche mehr. Durch das erstklassige Design passt sie sich perfekt an Ihr Zuhause an.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
150 mm
Tiefe des Senders
66 mm
Höhe des Senders
210 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Philips
DES7010RCA/10
ab € 20,57*
Sonstiges
Mentor
250.1393
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.