Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Smart Home - Mesh-WLAN Netzwerk (AC2200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Smart Home - Mesh-WLAN Netzwerk (AC2200)
TP-Link Smart Home - Mesh-WLAN Netzwerk (AC2200)
TP-Link Smart Home - Mesh-WLAN Netzwerk (AC2200)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60179249
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO M9 PLUS
EAN/GTIN:
     6935364081546
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
Uhrenarmband
Schnell. Intelligent. Überall
Smart Home Mesh-WLAN-System
AC2200 Tri-Band Wi-Fi

Deco ist der einfachste Weg, um ein starkes Wi-Fi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses bis zu einer Fläche von 6.500 Quadratfuß zu gewährleisten. Genießen Sie schnelles und sicheres Tri-Band Wi-Fi, egal wie viele Geräte Sie haben. Deco M9 Plus verbindet und steuert Ihre Smart-Home-Geräte als Hub, kein zusätzlicher Hub erforderlich.

- WLAN-Totzonen-Killer
- Überragende Triband-Geschwindigkeit
- Eingebauter Smart-Hub
- Verbindet über 100 Geräte

Mehr als
eine dedizierte drahtlose Verbindung

Drei separate Wi-Fi-Bänder liefern superschnelle, stabile Verbindungen zu Geräten in jedem Raum Ihres Hauses. Durch dedizierte drahtlose Verbindungen zwischen Deco-Einheiten wird mehr Bandbreite frei. Verabschieden Sie sich von Verzögerungen mit dem AC2200 Wi-Fi-System. Deco M9 Plus verwendet nicht nur 5G_1 (867 Mbit/s) als drahtloses Backhaul, sondern auch 5G_2 (867 Mbit/s) und 2,4 G (400 Mbit/s) als Backhaul, wenn der Verkehr stark wird, und liefert Geschwindigkeiten von über 1000 Mbit/s, was ideal für Ihre Gigabit-Glasfaser ist.

Todeszonen-Killer
Eliminieren Sie Bereiche mit schwachem Signal mit Wi-Fi im ganzen Haus. Kein Suchen mehr nach einer stabilen Verbindung.
Willst du mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deko hinzu.

Keine Pufferung mehr
Müde vom endlosen Laden? Mit einer ständig wachsenden Anzahl von bandbreitenhungrigen Geräten in unseren Haushalten benötigen Sie ein Netzwerk, das der Herausforderung gewachsen ist. Mit Netzwerkgeschwindigkeiten, die dank der drahtlosen 802.11ac-Technologie dreimal schneller sind als bei Routern der vorherigen Generation, kann Deco verzögerungsfreie Verbindungen für über 100 Geräte bereitstellen.

Nahtloses Roaming für das ganze Haus
Deco-Einheiten arbeiten zusammen, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Genießen Sie Ihr intelligentes Leben nicht nur in Ihrem Wohnzimmer, sondern im ganzen Haus mit dem intelligenten Netz von Deco M9 Plus.

Der Smart Hub für Ihr Zuhause
Deco M9 Plus acts as a smart home hub, bringing all your products together in one easy-to-use app. Set interactions between Zigbee, Bluetooth and Wi-Fi devices. With Deco M9 Plus, enjoy the magic of the smart home in every room.

Great Compatibility
TP-Link smart devices, GE, Kwikset and other leading brands are supported, making possible a range of interactions between bulbs, locks, cameras and more.

Setup Just Got a Lot Easier
Unbox Deco, install the app and then simply follow the on-screen directions. Deco will take care of the rest, getting your network up and running in minutes.

- Connect Deco to your cable modem and power on both devices
- Download and launch the Deco app
- Follow in-app instructions to configure your Deco system.

TP-Link HomeCareTM
TP-Link HomeCareTM ensures every device on your network remains protected, with a threat database updated live by Trend MicroTM.
Powerful parental controls can limit online time and block inappropriate content according to unique profiles created for each family member.
Built-in Antivirus helps you defend against malicious website and guard your online payment.

All Decos Work Together
Deco M9 Plus ist mit anderen Deco-Modellen kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
2200 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband)
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
64 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1090 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Anzahl Prozessorkerne
4
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kontrolle durch Eltern
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über
Netzwerk, USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-Router
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
8
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.8 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.