Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte
InLine Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte
InLine Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte
InLine Schnittstellenkarte, IDE 6,35cm (2,5") auf 2x CF Karte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6023768
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76621I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Dieses interne 6,35cm (2,5") Compact Flash zu IDE Laufwerk dient zum Anstecken von zwei CF Karten Typ I / II und IBM Microdrive. Die CF Karten funktionieren unter anderem wie ein erweiterter Speicherplatz oder auch wie eine Festplatte für ein Betriebssystem, von welchem Sie booten können.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Beige, Schwarz, Grün
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista, DOS, Mac, Linux
Größe (Imperial)
2.5 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
CardBus PCMCIA Slot-Typ
Typ II
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.