Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes PX-320 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes PX-320 Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes PX-320 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6031669
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PX-320
EAN/GTIN:
     837324001518
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
145 x 150 x 44 mm
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7
Energiebedarf
250mA, 3.3V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
153 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
43 g
Merkmale
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller pcie, rs-232 controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.