Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Oral-B EBS 17-3 Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6042616
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80301121
EAN/GTIN:
     4210201849810
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Kompatibilität
alle Oral-B elektrische tandenborstels, behalve Oral-B Pulsonic
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
126 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
32.43 g
Lieferumfang
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.