Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele 5136960 Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele 5136960 Deckel Edelstahl
Miele 5136960 Deckel Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6074823
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     5136960
EAN/GTIN:
     4002512314893
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
134 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.