Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG06SCA10TE Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG06SCA10TE Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Toshiba MG06SCA10TE Interne Festplatte 3.5" 10 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61036291
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG06SCA10TE
EAN/GTIN:
     4260557510810
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
237 MiB/s
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
770 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energieverbrauch (idle)
7.49 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,97*
€ 456,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.