Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun
Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun
Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun
Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun
Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun
Apple MRWV2ZM/A Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61043207
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRWV2ZM/A
EAN/GTIN:
     190198763501
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Leder
Produktfarbe
Braun
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone XS Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.