Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane SSDPE21K100GA01 Internes Solid State Drive U.2 100 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Optane SSDPE21K100GA01 Internes Solid State Drive U.2 100 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe
Intel Optane SSDPE21K100GA01 Internes Solid State Drive U.2 100 GB PCI Express 3.0 3D XPoint NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61043910
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE21K100GA01
EAN/GTIN:
     735858370615
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Enhanced Power Loss Data Protection (erweiterter Datenschutz bei Stromausfall)
Der erweiterte Datenschutz bei Stromausfall bereitet das SSD auf einen unerwarteten Energieverlust des Systems vor, indem die Menge der über temporäre Puffer weitergeleiteten Daten minimiert wird, und nutzt eine integrierte Kapazität zum Schutz bei Stromausfall, um der SSD-Firmware ausreichende Energie zur Verschiebung von Daten aus dem übertragungspuffer und anderen Puffern in den NAND bereitzustellen und so System- und Benutzerdaten zu schützen.

Intel® Rapid-Start-Technik
Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.

Hardware-Verschlüsselung
Hardwareverschlüsselung ist eine Datenverschlüsselung, die auf Laufwerkebene erfolgt. Dies sichert die auf dem Laufwerk gespeicherten Daten vor einem unerwünschten Eindringen.

End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Temperatur-überwachung und -Protokollierung
Die Temperaturüberwachung und -protokollierung nutzt einen internen Temperatursensor zur überwachung und Protokollierung der Luftzirkulation und der Temperatur im Gerät. Die protokollierten Ergebnisse können über den SMART-Befehl abgerufen werden.

Intel® Smart Response-Technologie
Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.

High-Endurance-Technik (HET)
Die High-Endurance-Technik in SSDs kombiniert Chipverbesserungen des Intel® NAND-Flash-Speichers und SSD-Systemverwaltungstechniken zur Verbesserung der Schreibzyklen des SSD. Ein Schreibzyklus ist definiert als die Menge von Daten, die während ihrer Lebensdauer auf eine SSD geschrieben werden kann.

Intel® Remote-Secure-Erase (ferngesteuertes sicheres Löschen)
Intel® Remote-Secure-Erase gibt IT Administratoren einen sicheren Weg, um ein Intel SSD ferngesteuert von einer vertrauten Managementkonsole zu löschen, wenn ein System ausgesondert oder umfunktioniert wird. Dies erlaubt die sofortige Wiederverwendung und spart Verwaltungszeit und -kosten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1000 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1000 G/0.5 msec
Energie
Energieverbrauch (lesen)
7 W
Energieverbrauch (schreiben)
7 W
Energieverbrauch (idle)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Optane™
Ja
Intel® High Endurance Technology (HET)
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Sonstige Funktionen
Prozessorfamilie
Intel Optane DC SSD
Energieverbrauch (Betrieb)
7 W
Laufwerkskapazität
100 GB
Startdatum
Q3'18
SSD-Beständigkeitsbewertung
10.9 PBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
7 W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
3 W
SSD-Schock
1000 G/0.5 msec
Leserate
2200 MB/s
Schreibrate
1000 MB/s
Status
Launched
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
0,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Rechenzentrum SSD
Produktreihe
Intel® Optane™ SSD DC P4801X Series
Produktcodename
Cold Stream
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.2
SSD Speicherkapazität
100 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.0
Speichertyp
3D XPoint
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zufälliges Lesen (100% span)
550000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
250000 IOPS
Lese-Latenzzeit
10 µs
Schreib-Latenzzeit
12 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Verbesserte Stromausfall-Datenschutz Technologie
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Marktsegment
Server
SSD ARK ID
149365
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G149950
Temperaturüberwachung und -protokollierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.