Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 588511 Kreissägeblatt 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 588511 Kreissägeblatt 23 cm
kwb 588511 Kreissägeblatt 23 cm
kwb 588511 Kreissägeblatt 23 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61044471
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     588511
EAN/GTIN:
     4009315885117
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 230x30
kreissägeblatt
Chrom-Vanadium, feine, präzise Schnitte. Spitzzahn, für Handkreissägen, Bau- und Tischkreissägen. Für Weichholz, Sperrholz, Paneele und Profilbretter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Panel, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
230 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
100
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Dicke
1.6 mm
Schneideweite
1.6 mm
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 230mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.