Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89911 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89911 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89911 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89911 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89911 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61145332
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89911
EAN/GTIN:
     4043619899111
Diese DC Einbaubuchse von Delock dient zur Verkabelung oder Einbau z. B. in ein Gehäuse oder Gerät, um dieses mit Strom zu versorgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Stecker
DC
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Material
Kunststoff
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.