Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
DeLOCK 89914 Drahtverbinder DC Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61145346
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89914
EAN/GTIN:
     4043619899142
Dieser DC Steckverbinder von Delock dient zum Anlöten eines Kabels und kann zum Anschluss diverser Geräte mit 5,5 x 2,5 mm DC Buchse verwendet werden. Der Schraubanschluss am Stecker sorgt für eine feste Verbindung mit den passenden DC Buchsen von Delock, z. B. Artikel 89911.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
10.6 mm
Tiefe
39.5 mm
Merkmale
Stecker
DC
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Spannung
18 V
Stromstärke
2 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.