| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-61145356 Herst.-Nr.: 85619 EAN/GTIN: 4043619856190 |
| |
|
| | |
| Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod. Somit kann ein Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio angeschlossen werden. Ein Klinkenstecker ist gewinkelt, so dass das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen angeschlossen werden kann. Mit Hilfe des zusätzlichen Goldrings am Steckerende, lässt sich dieses Klinkenkabel problemlos mit Geräten verbinden, die mit einer Schutzhülle versehen sind. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | AWG Kabelgröße | 24 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| |