Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85620 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85620 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Violett
DeLOCK 85620 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Violett
DeLOCK 85620 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Violett
DeLOCK 85620 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61145363
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85620
EAN/GTIN:
     4043619856206
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod. Somit kann ein Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio angeschlossen werden. Ein Klinkenstecker ist gewinkelt, so dass das Kabel auch an schwer zugänglichen Stellen angeschlossen werden kann. Optisch überzeugt es durch eine feine Textilummantelung und goldbeschichtete Kontakte. Mit Hilfe des zusätzlichen Goldrings am Steckerende, lässt sich dieses Klinkenkabel problemlos mit Geräten verbinden, die mit einer Schutzhülle versehen sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
24
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.