Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-85598 Herst.-Nr.: 85598 EAN/GTIN: 4043619855988 |
| |
|
| | |
| Dieses Klinkenkabel von Delock ist mit seinem 4 Pin Anschluss kompatibel zum iPhone, iPad sowie iPod. Somit kann ein Mobilgerät z. B. an eine Heimanlage oder ein Autoradio angeschlossen werden. Mit Hilfe des zusätzlichen Goldrings am Steckerende, lässt sich dieses Klinkenkabel problemlos mit Geräten verbinden, die mit einer Schutzhülle versehen sind. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | AWG Kabelgröße | 24 | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,16* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,21* | € 3,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 2,24* | € 3,22* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,54* | € 3,65* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,54* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|