Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio GBA-800-1AER Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio GBA-800-1AER Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz
Casio GBA-800-1AER Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61162256
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     GBA-800-1AER
EAN/GTIN:
     4549526179105
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
armbanduhr quarz casio
armbanduhr
Bluetooth® Smart
Die Uhr ist mit einer energiesparenden Bluetooth®-Technologie ausgestattet, die stromsparenden Datenaustausch auf Knopfdruck bietet. Per Bluetooth® lässt sich die Uhr kabellos mit dem Smartphone verbinden und ermöglicht so den Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen.

Super-Illuminator
Auf Knopfdruck wird das Zifferblatt bzw Display der Uhr besonders hell und farbig erleuchtet, damit man auch in absoluter Dunkelheit alles erkennen kann.

Stoßfest
Die Uhr macht einiges mit, ohne Schaden zu nehmen. Das stoßfeste Gehäuse bietet Schutz bei Aufprall und Erschütterungen.

Genaue Uhrzeit via Smartphone
Ist die Uhr an das Smartphone gekoppelt, wird die Uhrzeit automatisch eingestellt und zeigt so weltweit die aktuelle Ortszeit.

Step Tracker
Der Step Tracker misst via Beschleunigungssensor Schritte und bildet diese auf dem Display der Uhr ab.

Weltzeit Funktion
Die Weltzeit Funktion zeigt die Uhrzeiten in bis zu 29 verschiedenen Zeitzonen an.

Stoppfunktion - 1/100 Sek. - 24 Std.
Für Sportler und alle, die es genau wissen wollen: Abgelaufene Zeit, Zwischenzeit und Endzeit werden mit einer Genauigkeit von Hundertstelsekunden gemessen. Die Messkapazität der Uhr reicht bis zu 24 Stunden.

200 Rundenspeicher
In diesem Speicher kann man gemessene Stopp-, Runden- und Zwischenzeiten samt Datum ablegen und sich später wieder anzeigen lassen.. Ein Datensatz besteht aus: Datum, Stopp-, Runden- und Zwischenzeiten. Der Speicher bietet Platz für bis zu 200 solcher Datensätze.

5x Timer - 60Min (mit aut. Wiederholfunktion)
Die rückwärts laufende Stoppuhr gibt nach Ablauf einer eingestellten Zeit ein Signal ab. Die Messkapazität der Uhr reicht bis zu 60 Minuten. Fünf dieser Nullzählalarme sind unabhängig einstellbar. Anschließend zählt er automatisch wieder von der voreingestellten Zeit zurück

5 Tagesalarme
An täglich wiederkehrende Ereignisse erinnert der Tagesalarm, bei dem ein akustisches Signal zum eingestellten Zeitpunkt ertönt. Dieses Modell verfügt über fünf unabhängige Alarme - besonders praktisch zur täglichen Einnahme von Medikamenten oder zum Einhalten regelmäßiger Termine.

Hand Moving Funktion
Auf Knopfdruck geben die Zeiger die Sicht auf die Digitalanzeigen frei, so können z.B. Stoppfunktion oder Wochentag ohne Einschränkung abgelesen werden.

Automatischer Kalender mit Datum, Monat und Wochentag
Einmal eingestellt zeigt der automatische Kalender immer das richtige Datum an.

12-/24-Stunden-Format
Die Zeitanzeige ist wahlweise einstellbar auf 12- oder 24-Stunden-Format. Im 12-Stunden-Modus steht ein "p" in der Anzeige für die zweite Tageshälfte, also 12 Uhr mittags bis 23.59 Uhr.

Mineralglas
Das harte, kratzresistente Mineralglas schützt die Uhr vor unschönen Beschädigungen.

Resingehäuse

Resin-Armband
Resin besteht aus Kunstharz und ist durch seine extreme Haltbarkeit und seine Flexibilität das ideale Material für Armbänder.

Dornschließe

2 Jahre - 1 Batterie
Ca. 2 Jahre lang versorgt die Batterie die Uhr mit der nötigen Energie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Quarz
Stoppuhr
Ja
Uhrzifferblatt-Typ
Analog- & LCD-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Stoppuhrgenauigkeit
0.01 s
Stoppuhrmesskapazität
24 hours
Countdown-Funktion
Ja
Countdown-Timerbereich
0 - 60 min
Messeinheiten Countdown-Timer
Minute, Zweite
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Tag
Wasserdicht bis Druck
20 ATM
Wasserdicht bis Tiefe
200 m
Weltzeitfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Akkurazität
15 Sek/Monat
Uhrmodus
12 h / 24 h
Radiosignalempfänger
Ja
Zeitzonen
Ja
Anzahl der Zeitzonen
2
Bluetooth
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
200
Anzahl der Weckzeiten
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.1 mm
Tiefe
48.6 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
61 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Harz
Gehäusefarbe
Schwarz
Bandmaterial
Harz
Hauptfarbe Band
Schwarz
Uhrenglas-Typ
Mineral
Gehäuseform
Rund
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz
Produktdesign
Sport
Weitere Suchbegriffe: armbanduhr casio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.