Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Medisana MP 815 Elektrischer Nagelpolierer AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61180383
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     85153
EAN/GTIN:
     4015588851537
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Schöne Hände und Füße sind zu jeder Jahreszeit unerlässlich und immer ein echter Blickfang. Eine zuverlässige Pflege verspricht das Hand- und Fußpflegegerät MP 815: Für die individuellen Bedürfnisse der Pflege ist das Gerät mit insgesamt sieben hochwertigen Ansatzteilen ausgestattet. Der integrierte Links- und Rechtslauf sowie die zwei unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen machen die Anwendung einfach und unkompliziert. So können sowohl Profis als auch Ungeübte mühelos ihre Nägel pflegen und ein perfektes Beauty-Ergebnis erzielen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Nagelpolierer
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Köpfe
7 Kopf/Köpfe
Steuerung
Tasten
Gehäusefarbe
Pink, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.