Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Bosch Tassimo Happy TAS1007 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-61188876
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TAS1007
EAN/GTIN:
     4242005084753
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Anwendungsvielfalt

Perfekt für Sie zubereitet mit INTELLIBREW™.
Dank INTELLIBREW™, der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk immer perfekt zubereitet. Die Maschine liest den Barcode auf jeder einzelnen T DISC und erhält die nötigen Informationen für die richtige Wassermenge, Temperatur und Brühzeit. Ihr Lieblingsgetränk - immer perfekt!

Komfort

Einfaches Reinigen und Entkalken.
Mit dem Kauf Ihrer Tassimo erhalten Sie die so genannte Service T DISC. Mit ihr können Sie Ihre Maschine ganz einfach entweder das automatische Reinigungs- oder das Entkalkungsprogramm starten. Sehr praktisch und ohne viel Aufwand!

Nachfüllen leicht gemacht.
Der praktischeWassertank ist kinderleicht herausnehmbar und lässt sich direkt am Wasserhahn befüllen. Er fasst insgsamt 0,7 Liter.

Nur ein Knopfdruck für Ihr Lieblingsgetränk.
Das Leben kann so einfach sein! Ihre Tassimo Maschine erledigt die Getränkezubereitung nämlich ganz automatisch. Einfach die T DISC einlegen und den Knopf drücken. Genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk, genießen Sie die Zeit mit Ihren Lieben, genießen Sie das Leben!

Leistung

Der Standby-Modus hilft beim Stromsparen.
Das Gerät schaltet sich automatisch nach jedem Brühvorgang in den Stand-by-Modus, wenn es nicht mehr verwendet wird. So können Sie richtig viel Energie sparen, ohne dass Sie zusätzlich etwas tun oder an etwas denken müssen!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Dampffunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
2580 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anzahl der Ausflüsse
1
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Cremefarben
Steuerung
Berührung
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.9 m
Kaffeefilter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
620 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.