Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.641-721.0 Hochdruckreinigerzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.641-721.0 Hochdruckreinigerzubehör
Kärcher 2.641-721.0 Hochdruckreinigerzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6158531
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.641-721.0
EAN/GTIN:
     4039784361232
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kärcher-Zubehör
Verlängerung Lanze
9 m Hochdruck-Ersatzschlauch für Kärcher Hochdruckreiniger (K 2 bis K 7) ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung Quick Connect an der Pistole und am Gerät befestigt wird. Der Ersatzschlauch hält Druck bis zu 180 bar stand und ist für Temperaturen bis 60 °C ausgelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
K 6.91 MD
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
849 g
Paketgewicht
965 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.