Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12124 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12124 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabellos
Lupus Electronics 12124 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabellos
Lupus Electronics 12124 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabellos
Lupus Electronics 12124 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62202843
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12124
EAN/GTIN:
     4260195434318
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach.

Der LUPUSEC - Temperatursensor mit externem Fühler misst die Temperatur mit einer Sonde am Ende des beiliegenden 3 Meter langen Kabels und sendet jede Temperaturänderung alle 10 Minuten direkt an die Smarthome-Alarmanlage. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Temperatur am Sensorstandpunkt prüfen. Der Temperatursensor ist batteriebetrieben (ca. 4.5 Jahre Batterielebensdauer) und steht innerhalb der Funkreichweite in Funkkontakt zur Alarmanlage. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig. Somit können Sie temperaturabhängig Beschattungen (Rollläden oder Jalousien) steuern, Heizkörperthermostate oder Fussbodenheizungsventile öffnen oder schließen, Klimageräte und Lüfter aktivieren. Dadurch sparen Sie nicht nur Heizkosten, sondern genießen auch stets ein angenehm temperiertes zu Hause.

Sas LUPUS Produktuniversum ist umfangreich erweiterbar

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
CR123
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterielebensdauer (max.)
4.5 Jahr(e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-35 - 65 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabellänge
3 m
Betriebsradius
100 m
HF-Übertragungsfrequenz
2400 MHz
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
25.2 mm
Höhe
113.5 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.