Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin SOCKET 800*1000 BL Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin SOCKET 800*1000 BL Rack Zubehör Blindplatte
Wirewin SOCKET 800*1000 BL Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62224360
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     SOCKET 800*1000 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
8140 g
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.