Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirewin SOCKET 600*1200 Rack Zubehör Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirewin SOCKET 600*1200 Rack Zubehör Blindplatte
Wirewin SOCKET 600*1200 Rack Zubehör Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62224377
Hersteller:
     Wirewin
Herst.-Nr.:
     SOCKET 600*1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
9710 g
Merkmale
Typ
Blindplatte
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte lichtgrau, rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.