Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor Power Core E100 18 km/h Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razor Power Core E100 18 km/h Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62260662
Hersteller:
     Razor
Herst.-Nr.:
     SPLI0091
EAN/GTIN:
     845423020118
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
18 km/h
Maximales Lastgewicht
54 kg
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
18 km
Bereifung vorne (imperial)
8 "
Radmaterial
Gummi
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Seitenständer
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Motorposition
Hinterrad
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt
Energie
Akku-/Batteriespannung
24 V
Batteriereichweite
40 min
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
11800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.