Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4220 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4220 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager 4220 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager 4220 Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62313102
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     211996-02
EAN/GTIN:
     0017229164468
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Die Voyager 4200 UC-Serie erfüllt die Anforderungen von Büromitarbeitern und IT. Mit der Wahl zwischen Stereo und Mono, kristallklarem Audio, schnurloser Freiheit und der Möglichkeit, nahtlos zwischen Mobiltelefon und PC zu wechseln, macht die Voyager 4200 UC-Serie Sie produktiver und verbessert Ihre Sprachkommunikation.

Verschiedene Tragevarianten zur Auswahl
In offenen Büroumgebungen können Sie ein Stereo-Headset zur Medienwiedergabe verwenden, oder Sie bevorzugen ein Mono-Headset, um Ihre Umgebung zu hören. Die Voyager 4200 UC-Serie bietet lebendige Audioqualität für unterschiedliche Arbeitsstile und Vorlieben.

Kristallklares Audio
Erleben Sie mit der Voyager 4200 UC-Serie kristallklaren Klang, bei der Nutzung von Multimedia-Inhalten oder bei der Arbeit mit Kollegen. Genießen Sie schnurlose Bewegungsfreiheit im Büro. Der kraftvolle Klang des Headsets begleitet Sie innerhalb seiner Reichweite von 30 m auf jedem Schritt.

Einfaches Anrufmanagement
Die Voyager 4200 UC-Serie von Plantronics macht den Wechsel von PC/Mac zu einem Mobilgerät leicht – Sie bleiben immer ganz einfach in Verbindung. Per Tastendruck können Sie das Gerät stummschalten; Sprachansagen informieren Sie, wenn Sie bei aktiver Stummschaltung zu sprechen beginnen. Verbesserte Sprachansagen informieren Sie über Verbindungsstatus, verbleibende Sprechzeit, Stummschaltung und mehr. Ihre Kollegen wissen, dass Sie mit jemandem sprechen, wenn die rote Anrufanzeige leuchtet. Außerdem hören Sie weiterhin eingehende Anrufe, wenn Sie sich von Ihrem Schreibtisch entfernen.

Anpassen Ihrer Einstellungen
Wählen Sie die Einstellungen zur Anpassung Ihres Headsets mit Plantronics Hub für Mobiltelefone (iPhone und Android) und Plantronics Hub für Festnetztelefone. Überprüfen Sie die verbleibende Sprechzeit und wählen Sie Sprach-, Funktions-, Anruf- und Stummschaltungsoptionen. Halten Sie Ihr Gerät mit schnurlosen Firmware-Updates per Plantronics Hub auf dem neuesten Stand.

Nahtloses IT-Management
Die Voyager 4200 UC-Serie wird vom separat erhältlichen SaaS Plantronics Manager Pro unterstützt. Verwenden Sie Plantronics Manager Pro, um den Headset-Bestand zu verwalten, die Nutzung zu überwachen und Geräte zu warten. Mit datenbasierter Businessoptimierung von Plantronics Manager Pro kann die IT-Abteilung Geschäftsprozesse, Mitarbeiterleistung und Compliance verbessern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
Treibereinheit
32 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
360 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
15 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
12 h
Akkuladezeit
1.5 h
Bereitschaftszeit
312 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.