Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Gamber-Johnson 7170-0583-01 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62322053
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0583-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-26 - 90 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
183 mm
Tiefe
419 mm
Höhe
263 mm
Gewicht
2600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.