Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso High Speed Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso High Speed Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Gelb
Intenso High Speed Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Gelb
Intenso High Speed Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Gelb
Intenso High Speed Line USB-Stick 64 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62326730
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3537490
EAN/GTIN:
     4034303026845
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hochleistungsfähiger USB-Stick für schnellste Datenübertragungen

Unglaubliche Geschwindigkeiten im kleinsten Format liefert die High Speed Line von Intenso. Wer auf der Suche nach einem externen Speichermedium ist, das große Datenmengen schnellstmöglich verarbeitet und dabei noch möglichst klein und handlich ist, sollte auf diesen Stick setzen. Die Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle erfüllt den aktuellsten Standard und liefert Geschwindigkeiten von 250 MB/s beim Lesen und 50 MB/s beim Schreiben Ihrer Daten. Schnellere Datenübertragung ist mit einem USB Stick kaum möglich. Kapazitäten von 64 GB, 128 GB und 256 GB bieten Platz für unzählige Fotos, Videos, Musikdateien oder weitere speicherintensive Daten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
50 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
50 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3537491
ab € 19,16*
Zubehör
Intenso
3537492
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.