| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-62327039 Herst.-Nr.: ACCS-PV12012.11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Mini Tower | ![](/p.gif) | Typ | PC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | micro ATX, Mini-ITX | ![](/p.gif) | Anzahl der 3,5 | 2 | ![](/p.gif) | Seitenfenster | Ja | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Farben der Beleuchtung | Blau, Grün, Rot | ![](/p.gif) | Beleuchtungsort | Vorderseite, Oben | Gewicht und Abmessungen | Breite | 186 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 373 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 381.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3300 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | ![](/p.gif) | Audioanschlüsse | Ja | Kühlung | Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | 120 mm | ![](/p.gif) | Frontlüfter unterstützte Beschreibung | 2 | ![](/p.gif) | Installierte Lüfter hinten | 1x 80 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | 80 mm | ![](/p.gif) | Rückseitiger Lüfter unterstützt, Beschreibung | 2 | ![](/p.gif) | Kühlung | Ja | Sonstige Funktionen | Benutzerhandbuch | Ja | Speichermedium | Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 2.5,3.5 " |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |