Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C242XM0 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C242XM0 Tonerkartusche Original Magenta
Lexmark C242XM0 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62330496
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C242XM0
EAN/GTIN:
     734646667500
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MC2640adwe C2535dw C2425dw MC2425adw MC2535adwe
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.