Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62343042
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8351
EAN/GTIN:
     4250059683518
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Unsichtbar, aber immer da. Mobil surfen wie von Zauberhand.

Mesh WLAN grenzenlos – das ist devolo Magic 1 WiFi. Surfen Sie im ganzen Haus, mit phänomenalen 1200 Mbit/s. Tunen Sie Ihr Home-Office und arbeiten Sie, wo Sie wollen, zauberhaft sicher und stabil. Genießen Sie komfortables HD-Streaming vom Tablet aus, lagfrei und ohne Ruckler. Oder tauchen Sie via Smartphone in Online-Games ab, in atemberaubender Geschwindigkeit. Mit dem WLAN-Verstärker devolo Magic 1 WiFi werden Sie zum Magier. Zaubern Sie los!

devolo Magic: WLAN überall zu Hause

Hier ist im wahrsten Sinn Magie im Spiel, denn devolo Magic verwandelt Ihr Zuhause im Nu in einen futuristischen Multimedia-Tempel, der heute schon für übermorgen bereit ist. Und bietet spürbar einfach so viel mehr – mehr Geschwindigkeit, mehr Stabilität, mehr Reichweite, mehr Internetvergnügen. Gemeinsam die Welt zu Ihnen nach Hause holen und magische Momente erleben.

Magisches Surfen

Erleben Sie die grenzenlose Internet-Revolution Ihres Zuhauses und surfen Sie, wo Sie wollen!

Home Office

Arbeiten Sie im Sommer auf dem Balkon, im Winter im Wohnzimmer, morgens in der Küche und abends im Dachgeschoss. Mit devolo Magic 1 WiFi folgt Ihre Workstation Ihnen überallhin, absolut verlässlich und zauberhaft sicher. Per Tablet, Smartphone, Laptop oder PC.

HD-Streaming

Die neuesten Blockbuster auf dem Tablet streamen, während neben Ihnen die Tochter im Internet surft oder der WG-Kumpel Online-Games zockt – mit Magie ist alles möglich. Erleben Sie Filme in bester HD-Qualität, klötzchenfrei und ohne lästige Ruckler. Einfach zurücklehnen und genießen!

Surfen im ganzen Haus

Bringen Sie das Internet in jede Ecke Ihres Zuhauses. Der magische WLAN-Verstärker von devolo sorgt dafür, dass Sie vom Hobbykeller bis zum Gartenhaus nach Herzenslust surfen und streamen können. In mehreren Räumen gleichzeitig, traumhaft stabil und mit fabelhaften 1200 Mbit/s.

Intuitiv. Einfach. Kostenlos. Jetzt downloaden!

Mit dem besten Netz am Start! Fantastisch individuell und traumhaft einfach. Die neue devolo Home Network App macht möglich, was bisher nur Experten vorbehalten war – für Jede und Jeden, zu jeder Zeit. Einfach downloaden und loslegen. Die neue devolo Home Network App ist mit allen devolo Magic-Adaptern kompatibel - mit und ohne WLAN-Funktion. Sie ist sowohl für iOS-Geräte als auch für Geräte mit dem Android-Betriebssystem erhältlich.

Innovative Technologie

Magische Powerline-Technologie gepaart mit einem WLAN-Verstärker auf höchstem Niveau – das ist devolo Magic 1 WiFi. Mit WLAN-ac werden unglaubliche Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s Wirklichkeit, wunderbar stabil dank revolutionärem Mesh-WLAN.

Verbinden Sie PC, Spielkonsole oder Receiver traumhaft einfach mit den devolo Magic-Adaptern. Dank integrierter Steckdose mit Kindersicherung geht Ihnen keine Steckdose verloren und auch um Kompatibilitäten brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. devolo Magic 1 WiFi lässt sich mit Routern jeglicher Bauart kombinieren und ermöglicht problemlos parallele dLAN-Netzwerke.

Surfen Sie im Keller, streamen Sie Musik auf der Dachterrasse unter den Sternen. Arbeiten Sie sicher und verlässlich mit großem Datenvolumen. Streamen Sie die neuesten Serien in HD – egal ob auf Tablet, Smart-TV oder PC. Träumen Sie nicht, zaubern Sie!

Entwickelt vom Powerline-Pionier

Seit 2002 entwickelt devolo mit Hingabe Innovationen auf dem Gebiet der Powerline-Technologie. Seitdem verbreitet sich das Internet aus der Steckdose der Marke devolo auf der ganzen Welt und vernetzt Millionen von Kunden. 300 Mitarbeiter rund um den Globus sichern dabei die ausgezeichnete Qualität, für die devolo steht.

Holen auch Sie sich devolo-Qualität in Ihre vier Wände – mit magischem Mesh WLAN. Holen Sie sich devolo Magic 1 WiFi!
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.1 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
152 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
570 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Entschlüsselungstaste
Ja
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
MIMO
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Kompatible Produkte
devolo Magic
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.