Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Trunking Deckenbeleuchtung D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Trunking Deckenbeleuchtung D
OPPLE Lighting LED Trunking Deckenbeleuchtung D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62352377
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542005006300
EAN/GTIN:
     6945730405883
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Abstellkammer
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Glasfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
70 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
11200 lm
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
160 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
280 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
382 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Verpackungslänge
1543 mm
Paketgewicht
19100 g
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
1498.5 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
39.4 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
542098002900
ab € 3,06*
Zubehör
Opple
542098012700
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.