Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Phanteks Evolv X Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62361347
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-ES518XTG_DBK01
EAN/GTIN:
     886523301424
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
6
Material
Aluminium, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
9
Anzahl der internen 3,5
10
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
435 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
15000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
EPS, ITX, mini ITX, microATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,71*
€ 456,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,08*
€ 454,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,10*
€ 453,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,76*
€ 447,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.