Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim External Slimline CD/DVD Writer Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim External Slimline CD/DVD Writer Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Verbatim External Slimline CD/DVD Writer Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Verbatim External Slimline CD/DVD Writer Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Verbatim External Slimline CD/DVD Writer Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Verbatim External Slimline CD/DVD Writer Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62510390
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53504
EAN/GTIN:
     0023942535041
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Nero Burn & Archive
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Ablage
Montage
Horizontal
Leistungen
Zweck
Laptop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB 2.0
Unterstützte Medien
CD, CD-DA, CD-ROM, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.