Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus 045-0028 Nietnagel Blindniete


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Novus 045-0028 Nietnagel Blindniete
Novus 045-0028 Nietnagel Blindniete
Artikel-Nr.:
     752-677217
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     045-0028
EAN/GTIN:
     4009729016039
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard blindniete
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Blindniete
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Kopfform
Kappenkopf
Gewicht und Abmessungen
Heckdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
3.5 mm
Gewicht
8 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
3
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,23*
€ 4,66*
2 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 9,92*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 12,66*
7 Tage
4
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.