Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Schwarz, Edelstahl
GROHE Concetto Schwarz, Edelstahl
GROHE Concetto Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62830595
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31491DC0
EAN/GTIN:
     4005176343315
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
510 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
235 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
200 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
49 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserströmungsmodi
Spray
Ausgussform
Type U
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
7 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,75*
€ 493,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 158,02*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,69*
Zubehör
Grohe
40535 DC0
ab € 57,37*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.