Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rauchwarnmelder RWM450 (Art.-Nr. 09417)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Rauchwarnmelder RWM450 (Art.-Nr. 09417)
ABUS Rauchwarnmelder RWM450 (Art.-Nr. 09417)
ABUS Rauchwarnmelder RWM450 (Art.-Nr. 09417)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62900075
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     09417
EAN/GTIN:
     4003318094170
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Der Funk-Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion ABUS RWM450 ist durch die Möglichkeit der Vernetzung besonders gut für Einfamilienhäuser mit mehreren Stockwerken geeignet. Löst ein Melder Alarm aus, wird dieser automatisch an alle weiteren erreichbaren RWM450 weitergeleitet. So können sich alle Bewohner im Brandfall rechtzeitig in Sicherheit bringen und Entstehungsbrände in Räumen, in denen sich gerade niemand aufhält (Keller, Waschküche, Dachboden) werden schnell detektiert. Dank der zusätzlichen Hitzewarnfunktion ist RWM450 auch bestens für den Einsatz in Küchen geeignet. Auch im Kleingewerbe, wo keine regelmäßigen Schleif-, Gas-, Schweiß- oder Sägearbeiten anfallen, kann RWM450 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
88 dB
Maximale Reichweite
400 m
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
12 Jahr(e)
Zertifikate
Q-mark Qualität zertifiziert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
105 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
312 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.