Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 695464 Weindekantierer in Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 695464 Weindekantierer in Flasche
Tescoma 695464 Weindekantierer in Flasche
Tescoma 695464 Weindekantierer in Flasche
Tescoma 695464 Weindekantierer in Flasche
Tescoma 695464 Weindekantierer in Flasche
Artikel-Nr.:
     CIDE5-62980240
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     695464
EAN/GTIN:
     8595028452556
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produkttyp
in Flasche
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.