Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Samarkand Suppenteller Rechteckig Porzellan Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Samarkand Suppenteller Rechteckig Porzellan Pink, Weiß
Villeroy & Boch Samarkand Suppenteller Rechteckig Porzellan Pink, Weiß
Villeroy & Boch Samarkand Suppenteller Rechteckig Porzellan Pink, Weiß
Villeroy & Boch Samarkand Suppenteller Rechteckig Porzellan Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63112518
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1046452700
EAN/GTIN:
     4003683465742
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
0.334 l
Durchmesser
240 mm
Gewicht
471 g
Merkmale
Produkttyp
Suppenteller
Form
Rechteckig
Material
Porzellan
Produktfarbe
Pink, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Samarkand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.