Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 03158 Gemüse Y-Schäler Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 03158 Gemüse Y-Schäler Schwarz, Edelstahl
Leifheit 03158 Gemüse Y-Schäler Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63166649
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     4006501031587
EAN/GTIN:
     4006501031587
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Schick, schlicht und elegant mit dem Y-Sparschäler Edelstahl
Der Leifheit Sparschäler überzeugt nicht nur in seiner angenehmen Handhabung dank ovaler Griffform, sondern auch in seiner hochwertigen Verarbeitung von Edelstahl und schwarzem Kunststoff. Der Schäler kann außerdem dank seiner praktischen Aufhängeöse ordentlich und platzsparend verstaut werden!

Die hochwertige Verbindung von Edelstahl und schwarzem Kunststoff macht den Y-Sparschäler aus der Edelstahl-Serie von Leifheit zu einem echten Design-Highlight in der Küche. Dank seiner ansprechenden Optik braucht er sich nicht im Schrank zu verstecken, sondern kann mithilfe der Öse am Griff auch an einer Hakenleiste aufgehängt werden. Geeignet ist der Gemüseschäler nicht nur für Gurken, Kartoffeln, Karotten und Co. Wer ihn kauft, der kann mit ihm auch Obst schälen. Er entfernt mithilfe seiner scharfen Klinge die Schale extra dünn, um möglichst wenig Verlust zu haben. Dank der ovalen Griffform liegt der Schäler besonders gut in der Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Gemüse
Produkttyp
Y-Schäler
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff, Edelstahl
Kartoffelaugenentferner
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.