Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1023413880 Speiseschüssel Dessertschale 0,4 l Rund Porzellan Blau, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1023413880 Speiseschüssel Dessertschale 0,4 l Rund Porzellan Blau, Weiß 1 Stück(e)
Villeroy & Boch 1023413880 Speiseschüssel Dessertschale 0,4 l Rund Porzellan Blau, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63182696
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023413880
EAN/GTIN:
     5450102022441
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schalen enthalten
Dessertschale
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
130 mm
Gewicht
220 g
Merkmale
Produkttyp
Dessertschale
Volumen (l)
0.4 l
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Blau, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kollektion
Old Luxembourg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.