Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Old Luxembourg Brot- & Butterplatte Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Old Luxembourg Brot- & Butterplatte Rund Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Old Luxembourg Brot- & Butterplatte Rund Porzellan Weiß
Villeroy & Boch Old Luxembourg Brot- & Butterplatte Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63292659
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5450102022069
EAN/GTIN:
     5450102022069
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller flach villeroy
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Merkmale
Produkttyp
Brot- & Butterplatte
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Old Luxembourg
Weitere Suchbegriffe: essteller, essteller flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.