Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 18448100 Bodenstehend Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 18448100 Bodenstehend Schwarz, Silber
WENKO 18448100 Bodenstehend Schwarz, Silber
WENKO 18448100 Bodenstehend Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-63376903
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4008838184486
EAN/GTIN:
     4008838184486
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie rostfreier Edelstahl und Polyresin in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look. Die Edelstahl Stand WC-Garnitur ist eine 2 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter aus verchromten Kunststoff und einem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme. Ihre massive, rechteckige Bodenplatte sorgt für stabilen Halt. Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und einen Edelstahl-Stiel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Edelstahl
Lieferumfang
Klobürstenhalter
Ja
Toilettenbürste
Ja
Bürstenkopfdurchmesser
85 mm
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
735 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 26 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.