Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 'DHG' UV 8,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 'DHG' UV 8,2 cm
Dörr 'DHG' UV 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6415271
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     316082
EAN/GTIN:
     4000461035685
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
UV Sperrfilter
Ein UV Filter lässt nur das gewünschte Licht durch. Verstärkte UV Strahlung, die besonders in der Mittagszeit Blaustiche verursachen kann, wird vom UV Filter gesperrt. ein DÖRR UV Filter ist völlig Farbneutral und verursacht keinerlei Lichtverlust. Es kann daher immer auf Ihrem Objektiv bleiben. Ein DÖRR DHG UV Filter schützt Ihre wertvolle Objektiv-Frontlinse vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und vor mechanischer Beanspruchung wie Kratzern.

Warum brauchen Sie für Ihre Digitalkamera ein DHG Filter?
Digitalkameras besitzen einen CCD oder CMOS Aufnahmesensor, der das Licht in digitale Impulse umwandelt. Der Sensor ist sehr empfindlich und wird durch eine Filterscheibe geschützt. Diese Scheibe sitzt unmittelbar vor dem Chip und besitzt eine sehr spiegelnde Oberfläche (siehe Abbildung links). Ein Teil des auftreffenden Lichts wird daher von der Filterscheibe wieder zurückreflektiert. Dieses Licht muss nun wieder geradlinig das Objektiv verlassen, was durch die Mehrschichtvergütung des Objektivs gewährleistet ist.

Wenn Sie ein Filter auf dem Objektiv verwenden, muss nicht nur die Filterfrontseite sehr hochwertig vergütet sein, sondern auch die Filterrückseite. Andernfalls drohen Kontrast- und Brillanzverlust sowie Unschärfen. Bei Filtern für analoge Kameras ist dies nicht notwendig. Deshalb sollten Sie immer nur ein DÖRR Digital High Grade Filter auf Ihrer Digitalkamera verwenden.

DÖRR DHG Filter haben folgende Eigenschaften:
- sehr hochwertiges optisches Glas
- schmale Filterfassung (Slim) - verhindert Vignettierungen im Weitwinkelbereich
- Filterfassung aus schwarz satiniertem Metall - verhindert Relexionen
- Glaskanten innen geschwärzt - verhindert Relexionen
- Vorder- und Rückseite DHG Mehrschichtvergütet - lässt über 99,5% Licht durch!
- Frontgewinde
- völlig Farbneutral
- Made in Japan
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
82 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.